曜日別特売

エレクトロニクスエンドカッティングニッパー

エレクトロニクスエンドカッティングニッパー - KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスエンドカッティングニッパー - KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスエンドカッティングニッパー - KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスエンドカッティングニッパー - KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスエンドカッティングニッパー - KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスエンドカッティングニッパー - KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスエンドカッティングニッパー - KNIPEX(クニペックス)

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。刃の硬度は約HRC56。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。

全長(mm)115幅(mm)(ジョイント部)11、(口先先端)16内容量1丁
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(g)
口先長(mm)
切断能力(Φmm) 軟線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190691286401-115831-4545(ジョイント部)7.57662.0
オープン
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
190691466411-115831-4547(ジョイント部)7.0746.01.4
オープン
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
190690946412-115ESD831-4549(ジョイント部)7.09462.0
10,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする