曜日別特売

エンドワイヤーストリッパー

エンドワイヤーストリッパー - KNIPEX(クニペックス)エンドワイヤーストリッパー - KNIPEX(クニペックス)エンドワイヤーストリッパー - KNIPEX(クニペックス)エンドワイヤーストリッパー - KNIPEX(クニペックス)

シングル、マルチ、細線導体(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2まで)に対応しています。単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。

用途直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に使用範囲(mm2)10使用範囲(AWG)7使用範囲(Φmm)5.0仕上ヘッド:クロムメッキAWGストリッピング能力:8能力(Φmm)ストリッピング:5.0能力(mm2)ストリッピング:10内容量1丁
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ハンドル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190695661101-160SB131160×12×74プラスチックコート
4,850
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
返品不可
190695751102-160SB165160×19×72コンフォートグリップ
5,850
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
190695841105-160SB170160×10×75コンフォートグリップ
6,600
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする