1105-160SB エンドワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス) 19069584

1105-160SB エンドワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス) 19069584
1105-160SB エンドワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス) 19069584

エンドワイヤーストリッパー1105-160SB

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
この商品は仕様など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1丁
仕様
プライヤー:クロムメッキ
注文コード
19069584
品番
1105-160SB
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

シングル、マルチ、細線導体(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2まで)に対応しています。単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。

用途
直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に
質量(g)
170
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
160×10×75
ハンドル
コンフォートグリップ
仕様
プライヤー:クロムメッキ
仕上
ヘッド:クロムメッキ
使用範囲(mm2)
10
AWG
ストリッピング能力:8
使用範囲(AWG)
7
能力(Φmm)
ストリッピング:5.0
使用範囲(Φmm)
5.0
能力(mm2)
ストリッピング:10
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする