曜日別特売

ワイヤーロープカッター

ワイヤーロープカッター - KNIPEX(クニペックス)ワイヤーロープカッター - KNIPEX(クニペックス)ワイヤーロープカッター - KNIPEX(クニペックス)

繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。カッター部は入念な焼入れ処理が施されています。ワイヤーロープの切断面が広がるのを防ぐ特殊形状のブレードを採用しています。非常に高いテコ比によって少ない力で作業できます。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。

用途ボーデンケーブルまたはソフトワイヤーロープの切断に全長(mm)150トラスコ品番446-9682質量(g)205切断能力(Φmm)3内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190721229561-150
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする