絶縁ケーブルナイフ 1000V

絶縁ケーブルナイフ 1000V - KNIPEX(クニペックス)

ガイドシューにより、導線を傷つけず作業できます。固定タイプの鎌形フックブレード。ブレード材質は焼き入れ処理済みのステンレス。人間工学に基づいた安全ハンドル。半透明のキャップ付き。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。

適合規格DIN EN/IEC 60900仕様キャップ付トラスコ品番447-0117全長(mm)155質量(g)90刃長(mm)38定格絶縁電圧(V)1000内容量1丁
注意
※ケーブルナイフの刃は鋭利ですので、取扱には十分注意して下さい※保管される時は必ず保護キャップをして下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190753159855SB
9,250
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする