曜日別特売

エレクトロニクスニッパー

エレクトロニクスニッパー - KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパー - KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパー - KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパー - KNIPEX(クニペックス)

軟線・中硬線及び細い鋼線も精密に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC63。ジョイント部は2枚合わせでスムーズに可動します。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。

全長(mm)125トラスコ品番446-8937幅(mm)(ジョイント部)14.5厚さ(mm)(ジョイント部)9質量(g)87刃長(mm)16切断能力(Φmm) 軟線0.4-1.7切断能力(Φmm) 硬線0.8切断能力(Φmm)中硬線1.3内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190772937681-125
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする