カネロン化学
表面保護テープ(緑)低粘着
(1件のレビュー)
主な用途
表面保護用
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
低粘着
内容量
1巻
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
19078815
GE705
緑
100
100
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
-
19078824
GE705
緑
150
100
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
-
19078833
GE705
緑
200
100
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
-
19078842
GE705
緑
500
100
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
2026年
07月30日まで
19078858
GE705
緑
1000
100
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
2026年
07月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください