曜日別特売

表面保護テープ(白)

表面保護テープ(白) - カネロン化学表面保護テープ(白) - カネロン化学表面保護テープ(白) - カネロン化学
主な用途表面保護用粘着力(N/25mm)1.96RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19078867WG103100500.11.96N/25mm
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
19078876WG103150500.11.96N/25mm
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
19078885WG103200500.11.96N/25mm
オープン
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする