曜日別特売

ニュースタンダードトイレブラシ

ニュースタンダードトイレブラシ - マーナ

500人のモニターをおこない、トイレブラシの不満点を洗い出し、そこから開発した「本当に使いやすい」トイレブラシです。50台以上の便器のフチ裏の形状をベースに設計しました。卵型ブラシとカーブネックでフチ裏にピタっと届きます。トイレブラシと組み合わせて一体型のように置くことができ、とてもスタイリッシュです。

使用場所トイレ材質ケース/ABS樹脂、底・柄・植毛部・ブラシ/ポリプロピレン寸法(mm)約80×380×102耐熱温度(℃)80繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19097776W201BR
オープン
1,219
1,341(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする