マーナ
トイレブラシ
デザイン性に優れたトイレブラシです。シンプルな四角い形がトイレのコーナーにぴったりと収まります。汚れ落ちのよいダブル植毛。水切れにも工夫しています。
使用場所
トイレ
トラスコ品番
855-3335
材質
ケース・柄・フタ/ABS樹脂、植毛部・内ケース/ポリプロピレン、ブラシ/ポリプロピレン、ハネ止め/EVA樹脂
寸法(mm)
約390×115×115
色
白
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19099876
W061W
オープン
¥
1,388
¥
1,527
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください