マーナ
トイレブラシ
2種類のブラシを使い分けることによって、もっと隅々まで簡単に洗うことができます。
使用場所
トイレ
トラスコ品番
855-3337
材質
ケース/ABS樹脂、柄/ポリプロピレン、ブラシ・植毛部/ポリプロピレン、ミニブラシ線/ステンレス
寸法(mm)
約105×105×355
耐熱温度(℃)
ケース/80、柄・植毛部/120、ブラシ/80
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19099903
W078W
オープン
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください