曜日別特売

ニューセレット アルミ2段蒸し器

ニューセレット アルミ2段蒸し器 - パール金属ニューセレット アルミ2段蒸し器 - パール金属ニューセレット アルミ2段蒸し器 - パール金属
(1件のレビュー)
材質表面加工/アルマイト、本体:アルミニウム合金、蓋:アルミニウム合金、取っ手・つまみ:フェノール樹脂、目皿:アルミニウム合金底面の厚さ(mm)0.9内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19155255H-241726
10,000
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
19155264H-241828
11,500
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
19155273H-241930
13,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19155255
2017-08-29
用途: 家庭用の蒸し器として

下の鍋は容量が大きく両手鍋に使っても便利。蒸し目プレートを入れても、水は充分に入るので水切れの心配は少ないです。軽くて取り回しも良いです。収納はかさばりますが、大きくて満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする