デリシャスMAX セラミックペッパー&ソルトミル

デリシャスMAX セラミックペッパー&ソルトミル - パール金属デリシャスMAX セラミックペッパー&ソルトミル - パール金属
材質容器:ソーダガラス、容器ふた・ミル部本体・調節つまみ:ABS樹脂、キャップ:ポリスチレン、ガスケット:PTFE樹脂、削り刃:セラミック、軸:アルミニウム、ふたリング・スプリング:ステンレス鋼質量(g)233外径×高さH(Φmm×mm)70×135内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19156533C-892ホワイト
1,100
869
956(税込)
翌々日出荷
返品不可
19156524C-891ブラック
1,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする