クローブ フード付箸立

クローブ フード付箸立 - パール金属クローブ フード付箸立 - パール金属クローブ フード付箸立 - パール金属クローブ フード付箸立 - パール金属クローブ フード付箸立 - パール金属クローブ フード付箸立 - パール金属クローブ フード付箸立 - パール金属
(1件のレビュー)

フード付でホコリが入らない設計
スノコ付で洗った後の箸などの水切りができ清潔に収納できます。
底が取り外して洗えるので衛生的。

用途箸・カトラリーの収納に材質本体・フード:AS樹脂、目皿・底:ポリプロピレン質量(g)210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)85×85×255、(収納時)85×85×150内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19156962HB-503ホワイト
1,100
699
769(税込)
当日出荷
19156978HB-504ブラック
1,100
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19156962
2018-07-31
用途: 箸類の収納と卓上使用

箸は持手側が太いのに、製品は先細りになっており、キャップは更に小さく収納量がないのが残念! デザイン性ではなく機能性を重視して欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする