オートテンショナーベルトレンチ

オートテンショナーベルトレンチ - HASCO

首振りロック機構付きラチェットロングメガネレンチ。
日野4t車のオートテンショナーにも対応(J07系)
72山のギアラチェット採用で、狭いエンジンスペースでも作業可能。
付属の3サイズ専用ソケットは通常のソケット+ラチェットハンドルよりも薄型設計。

付属品ソケット(14mm/17mm/19mm:全長32mm)、落下防止リング付き適合自動車のオートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)採用車種全長(mm)約710メガネレンチ寸法(mm)(先端)19、(厚さ)6.5、(全長)70ハンドル厚さ(mm)12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19178118CP-509
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする