チップ ADKT

チップ ADKT - イスカル
形状平行四辺形頂角85°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)15厚さ(mm)5.56コーナー半径(mm)0.5内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19234793ADKT1505R8T-FF IC928IC928
17,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
19234775ADKT 1505 PDR HM90-IC328IC328
14,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
19234784ADKT 1505 PDR HM90-IC908IC908
14,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする