曜日別特売

手動X軸ラックピニオンステージ

手動X軸ラックピニオンステージ - シグマ光機手動X軸ラックピニオンステージ - シグマ光機手動X軸ラックピニオンステージ - シグマ光機手動X軸ラックピニオンステージ - シグマ光機手動X軸ラックピニオンステージ - シグマ光機手動X軸ラックピニオンステージ - シグマ光機
種類XステージRoHS指令(10物質対応)対応送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝内容量1台
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(N)
テーブル幅(mm)
テーブル長さ(mm)
ストローク(X距離)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19238537TAR-25801492530±25
16,600
16,598
18,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19238546TAR-346011473460±15
17,600
17,598
19,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19238555TARW-2550178.42550±10
14,500
14,498
15,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする