シグマ光機
手動X軸ネジ送りステージ
種類
Xステージ
RoHS指令(10物質対応)
対応
送り方式
送りねじ
移動ガイド
アリ溝
内容量
1台
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(N)
テーブル幅(mm)
テーブル長さ(mm)
ストローク(X距離)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19238564
TAS-20601
147
18
60
±7.5
¥
15,600
¥
15,598
¥
17,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19238573
TAS-24301
68.7
24
30
±4
¥
12,700
¥
12,698
¥
13,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19238582
TAS-24301R
68.7
24
30
±4
¥
12,700
¥
12,698
¥
13,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください