ハイオス
電動ドライバー
スタート方式
レバースタート式
内容量
1台
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
ねじ締め能力(mm) タッピンねじ
グリップ径(Φmm)
適合電源装置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19240244
BLG-4000
1.5
1.4~2.6
1.4~2.3
32.7
-
¥
31,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
19240253
BLG-4000-OPC
2
1.4~2.6
1.4~2.3
-
-
¥
31,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
19240262
α-4500
1.5
2.0~3.0
2.0~2.6
32.5
CLT-45、CLT-60、CLT-100、MC-70L
¥
32,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください