| 19241915 | LGS-1012P | 12.7 | 2以下(縦姿勢)、1.8以下(横姿勢)、1.6以下(逆姿勢) | 約190 | 10 | IP66相当(ゲージヘッド部のみ) | | ¥18,200 | ¥16,980 | ¥18,678(税込) |
| | |
| 57657662 | LGS-1012P(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) | 12.7 | 2以下(縦姿勢)、1.8以下(横姿勢)、1.6以下(逆姿勢) | 約190 | 10 | IP66相当(ゲージヘッド部のみ) | | ¥27,680 | ¥25,980 | ¥28,578(税込) |
| 30日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
| 19241802 | LGB-105L | 5 | 正姿勢:約0.65N以下 横姿勢:約0.6N以下 逆姿勢:約0.55N以下 | 145 | 1 | IP54相当(ゲージヘッド部のみ) | | | |
| 19241818 | LGB-110 | 5 | 正姿勢:約0.8N以下 横姿勢:約0.75N以下 逆姿勢:約0.7N以下 | 150 | 1 | IP54相当(ゲージヘッド部のみ) | | | |
| 19241827 | LGB2-105L | 5 | 0.65以下(縦姿勢)、0.6以下(横姿勢)、0.55以下(逆姿勢) | 160 | 1 | IP54 | | | |
| 19241836 | LGB2-110 | 5 | 0.8以下(縦姿勢)、0.75以下(横姿勢)、0.7以下(逆姿勢) | 155 | 1 | IP54 | | | |
| 19241845 | LGD-1010L-B | 10 | 正姿勢:約1.2N以下 横姿勢:約1.1N以下 逆姿勢:約1.0N以下 | 260 | 10 | IP66相当(ゲージ部のみ) | | | |
| 19241854 | LGF-0110L-B | 10 | 正姿勢:約1.2N以下 横姿勢:約1.1N以下 逆姿勢:約1.0N以下 | 310 | 0.1 | IP66相当(ゲージ部のみ) | | | |
| 19241863 | LGF-110L-B | 10 | 正姿勢:約1.2N以下 横姿勢:約1.1N以下 逆姿勢:約1.0N以下 | 260 | 1 | IP66相当(ゲージ部のみ) | | | |
| 19241872 | LGF-110ZL-B | 10 | 正姿勢:約1.2N以下 横姿勢:約1.1N以下 逆姿勢:約1.0N以下 | 260 | 1 | IP66相当(ゲージ部のみ) | | | |
| 19241888 | LGF-125L-B | 25 | 正姿勢:約4.6N以下 横姿勢:約4.3N以下 逆姿勢:約4.0N以下 | 350 | 0.1 | IP66相当(ゲージ部のみ) | | | |
| 19241897 | LGF-150L-B | 50 | 正姿勢:約5.7N以下 横姿勢:約5.3N以下 逆姿勢:約4.9N以下 | 400 | 1 | IP66相当(ゲージヘッド部のみ) | | | |
| 19241906 | LGF-150ZL-B | 50 | 正姿勢:約5.7N以下 横姿勢:約5.3N以下 逆姿勢:約4.9N以下 | 400 | 1 | IP66相当(ゲージヘッド部のみ) | | | |
| 57657556 | LGB-105L(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) | 5 | 正姿勢:約0.65N以下 横姿勢:約0.6N以下 逆姿勢:約0.55N以下 | 145 | 1 | IP54相当(ゲージヘッド部のみ) | | | |
| 57657565 | LGB-110(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) | 5 | 正姿勢:約0.8N以下 横姿勢:約0.75N以下 逆姿勢:約0.7N以下 | 150 | 1 | IP54相当(ゲージヘッド部のみ) | | | |
| 57657574 | LGB2-105L(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) | 5 | 正姿勢:約0.65N以下 横姿勢:約0.6N以下 逆姿勢:約0.55N以下 | 160 | 1 | IP54 | | | |
| 57657583 | LGB2-110(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) | 5 | 正姿勢:約0.8N以下 横姿勢:約0.75N以下 逆姿勢:約0.7N以下 | 170 | 1 | IP54 | | | |
| 57657592 | LGD-1010L-B(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) | 10 | 正姿勢:約1.2N以下 横姿勢:約1.1N以下 逆姿勢:約1.0N以下 | 260 | 10 | IP66相当(ゲージ部のみ) | | | |
| 57657608 | LGF-0110L-B(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) | 10 | 正姿勢:約1.2N以下 横姿勢:約1.1N以下 逆姿勢:約1.0N以下 | 310 | 0.1 | IP66相当(ゲージ部のみ) | | | |
| 57657617 | LGF-110L-B(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) | 10 | 正姿勢:約1.2N以下 横姿勢:約1.1N以下 逆姿勢:約1.0N以下 | 260 | 1 | IP66相当(ゲージ部のみ) | | | |
| 57657626 | LGF-110ZL-B(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) | 10 | 正姿勢:約1.2N以下 横姿勢:約1.1N以下 逆姿勢:約1.0N以下 | 260 | 1 | IP66相当(ゲージ部のみ) | | | |
| 57657635 | LGF-125L-B(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) | 25 | 正姿勢:約4.6N以下 横姿勢:約4.3N以下 逆姿勢:約4.0N以下 | 350 | 0.1 | IP66相当(ゲージ部のみ) | | | |
| 57657644 | LGF-150L-B(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) | 50 | 正姿勢:約5.7N以下 横姿勢:約5.3N以下 逆姿勢:約4.9N以下 | 400 | 1 | IP66相当(ゲージヘッド部のみ) | | | |
| 57657653 | LGF-150ZL-B(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) | 50 | 正姿勢:約5.7N以下 横姿勢:約5.3N以下 逆姿勢:約4.9N以下 | 400 | 1 | IP66相当(ゲージヘッド部のみ) | | | |