テストバー

テストバー - Mitutoyo(ミツトヨ)テストバー - Mitutoyo(ミツトヨ)

最大測定長25mm以上の外側マイクロメータの基点調整用に使用します。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

参考寸法差幅(μm)2シリーズ167平面度(μm)0.3直径(mm)Φ7.9
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
全10種類を絞り込む
呼び寸法(mm)
ミツトヨ品番
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び寸法(mm)
ミツトヨ品番
寸法許容差(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19242387MB-1001本100167-104±3
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
19242396MB-1251本125167-105±3.5
3,450
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
57658064MB-100(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1本100167-104±3
10,450
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57658073MB-125(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1本125167-105±3.5
10,800
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40591706MB-100(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台100167-104±3
オープン
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40591715MB-125(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台125167-105±3.5
オープン
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75200966MB-100(JCSS校正証明書付)1セット100167-104±3
11,450
10,980
12,078(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75200975MB-125(JCSS校正証明書付)1セット125167-105±3.5
11,800
10,980
12,078(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50794828MB-100(英語版一般校正証明書付)1セット100167-104±3
オープン
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50794837MB-125(英語版一般校正証明書付)1セット125167-105±3.5
オープン
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする