Mitutoyo(ミツトヨ)
マルチプレクサ
最大4台の測定器を接続できRS232Cに変換しパソコンやシーケンサにデータを転送(パソコンからのデータ要求コマンドに対応)
付属品
ACアダプタ(No.526688)、取扱説明書
質量(g)
220
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
ACアダプタ(9V・500mA)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
91.4×92.5×50.4
保存温度範囲(℃)
-10~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
264-002DC
内容量
1台
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19242563
MUX-10F
¥
79,900
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください