小野測器
ベビーゲージセンサ
測定範囲(mm)
10
測定力(N)
1.47 N 以下 防塵ゴム含む
寸法(mm)
94.5 X 29 X 13 mm
質量(g)
約 110 g
電源
DC 4.5 ~ 5.5 V
保護等級
IP66 (コネクタ除く)
ステム径(Φmm)
Φ8 mm+0-0.03
内容量
1台
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
分解能(μm)
応答速度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19247278
BS-1210
10
1(4) m/s
¥
62,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19247287
BS-1310
1
0.3(1.2) m/s
¥
87,000
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください