曜日別特売

ディジタルゲージカウンタ

ディジタルゲージカウンタ - 小野測器ディジタルゲージカウンタ - 小野測器ディジタルゲージカウンタ - 小野測器ディジタルゲージカウンタ - 小野測器ディジタルゲージカウンタ - 小野測器ディジタルゲージカウンタ - 小野測器
適合
小野測器リニアゲージセンサー (GS-3800シリーズを除く)
2相および1相矩形波電圧出力タイプの小野測器センサー (エンコーダ等)
センサー用電源出力 DC5V±10 %、200 mA
適合センサ
小野測器リニアゲージセンサー (GS-3800シリーズを除く)
2相および1相矩形波電圧出力タイプの小野測器センサー(エンコーダ等)
付属品取扱説明書、パネル取り付け金具、端子台カバー質量(g)約320使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(mm)72(W)×72(H)×114(D)電源AC100~240V電源電圧AC100~240V(50/60Hz) 6VA以下(AC100V時)表示LCD表示 セグメント、ドットマトリクス複合表示 2色バックライト付き 6桁表示表示方式LCD表示 セグメント、ドットマトリクス複合表示 2色バックライト 6桁表示分解能(μm)0.5、1、10から選択(入力センサーとしてエンコーダー選択時、単位は表示されません)センサ用電源DC5V 200mA 、DC12V 150mA(オプション DG-0430装着時)機能(演算)オフセット機能、逓倍切り替え機能、小数点位置変更機能、係数補正機能/(パネルコンディションメモリ)設定パラメーターをデジタルゲージカウンター内部に保存(4条件)入力信号2相位相差矩形波、1相矩形波 (内部設定切り替えで対応)デジタル出力BCD出力 更新時間 10ms オープンコレクター出力(正負論理切り替え可能)表示範囲0~±199999(0.5μm分解能選択時、1桁目は0または5のみを表示します)入力周波数(Hz)DC~300k保存温度範囲(℃)-10~55数値表示瞬時値、Max値、Min値、Max値-Min値(RANGE値)内容量1台
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンパレータ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19247296DG-4320-
48,000
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19247305DG-43403段、半導体リレー方式 Upper、LowerコンパレーターとOK/NGコンパレーターを設定にて切り替え 動作時バックライトが赤色に変化
54,000
52,980
58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする