曜日別特売

リニヤゲージセンサ

リニヤゲージセンサ - 小野測器
使用温度範囲(℃)0~40電源DC4.5~5.5V消費電流(mA)120以下(DC5V供給時)出力インピーダンス(Ω)約22ステム径(Φmm)15(0~-0.009)保存温度範囲(℃)-10~55出力信号2相方形波信号位相差90°±20°、出力電圧Hi:4.5V以上Lo:0.4V以下(DC5V供給時)供給電源DC4.5~5.5V内容量1台
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
測定力(N)
指示精度(μm)
付属品
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19247314GS-1713A131.3以下(下向き)、変更範囲:約0.6~1.3(オプション)3(20℃において)取扱説明書、スパナ約250
29,000
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19247323GS-1730A301.9以下(下向き)、変更範囲:約0.7~1.9(オプション)3(20℃において)取扱説明書、スパナ約310
41,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19247332GS-1813A131.3以下(下向き)、変更範囲:約0.6~1.3(オプション)2(20℃において)取扱説明書、スパナ約250
34,000
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19247348GS-1830A301.9以下(下向き)、変更範囲:約0.7~1.9(オプション)3(20℃において)取扱説明書、スパナ約310
50,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19247357GS-4713A131.8以下3(20℃において)取扱説明書、スパナ約325
57,000
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19247366GS-4730A302.4以下3(20℃において)取扱説明書、スパナ約385
80,000
76,980
84,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19247375GS-4813A131.8以下2(20℃において)取扱説明書、スパナ約325
68,000
65,980
72,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19247384GS-4830A302.4以下3(20℃において)取扱説明書、スパナ約385
97,000
96,980
106,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19247393GS-5050A502.9以下(下向き)、変更範囲:約1.8~2.9(オプション)10(20℃において)取扱説明書約570
93,000
89,980
98,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19247402GS-5051A502.9以下(下向き)、変更範囲:約1.8~2.9(オプション)4(20℃において)取扱説明書約570
121,000
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19247418GS-5100A1005.2以下(下向き)、変更範囲:約3.4~5.2(オプション)12(20℃において)取扱説明書約655
108,000
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19247427GS-5101A1005.2以下(下向き)、変更範囲:約3.4~5.2(オプション)5(20℃において)取扱説明書約655
152,000
149,800
164,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19247436GS-6713A131.3以下(下向き)、変更範囲:約0.6~1.3(オプション)3(20℃において)取扱説明書、スパナ約250
35,000
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19247445GS-6730A301.9以下(下向き)、変更範囲:約0.7~1.9(オプション)3(20℃において)取扱説明書、スパナ約310
47,000
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19247454GS-6813A131.3以下(下向き)、変更範囲:約0.6~1.3(オプション)2(20℃において)取扱説明書、スパナ約250
41,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19247463GS-6830A301.9以下(下向き)、変更範囲:約0.7~1.9(オプション)3(20℃において)取扱説明書、スパナ約310
56,000
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする