第一計器
微圧計 BAN
本器は、ブルドン管式圧力計で測定できない50kPa以下の微圧を測定するための機構を備えた指示計です。
受圧素子にチャンバー(波板を2枚合わせたもの)を使用した製品です。
種類
微圧計
材質(ケース)
SUS304
材質(接続部)
C3604Crメッキ
接続形状
T
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
ケース形状
寸法H(mm)
寸法a(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19252862
BAN-341A-10KPA
1個
100
A枠(立型つば無し)
140
15
108
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19252878
BAN-331A-10KPA
1個
75
A枠(立型つば無し)
110
11.5
83
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19252887
BAN-331A-15KPA
1個
75
A枠(立型つば無し)
110
11.5
83
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19252896
BAN-331A-20KPA
1個
75
A枠(立型つば無し)
110
11.5
83
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19252905
BAN-331A-30KPA
1個
75
A枠(立型つば無し)
110
11.5
83
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19252914
BAN-331A-50KPA
1個
75
A枠(立型つば無し)
110
11.5
83
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19252923
BAN-331A-5KPA
1個
75
A枠(立型つば無し)
110
11.5
83
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
66017903
BAN-331A-5KPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
-
A型
110
11.5
83
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66017919
BAN-331A-15KPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
-
A型
110
11.5
83
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66017928
BAN-331A-20KPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
-
A型
110
11.5
83
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66017937
BAN-331A-30KPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
-
A型
110
11.5
83
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66017946
BAN-331A-50KPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
-
A型
110
11.5
83
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66017955
BAN-341A-10KPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
-
A型
140
15
108
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66017964
BAN-331A-10KPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
-
A型
110
11.5
83
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66064749
BAN-331A-5KPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
-
A型
110
11.5
83
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66064758
BAN-331A-15KPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
-
A型
110
11.5
83
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66064767
BAN-331A-20KPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
-
A型
110
11.5
83
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66064776
BAN-331A-30KPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
-
A型
110
11.5
83
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66064785
BAN-331A-50KPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
-
A型
110
11.5
83
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66064794
BAN-341A-10KPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
-
A型
140
15
108
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66064803
BAN-331A-10KPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
-
A型
110
11.5
83
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400