曜日別特売

モータースポーツ用トルクレンチ

モータースポーツ用トルクレンチ - 東日製作所モータースポーツ用トルクレンチ - 東日製作所モータースポーツ用トルクレンチ - 東日製作所モータースポーツ用トルクレンチ - 東日製作所モータースポーツ用トルクレンチ - 東日製作所
(15件のレビュー)

5~140N・mまでのワイドレンジ。
競技用車両の組立に最適

種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±5負荷方向主な用途締め付け用付属品ハードケース
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
差込角(mm)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19259582MTQL140N1本40012.720~1401
32,600
25,980
28,578(税込)
当日出荷
19259598MTQL40N1本2509.535~400.5
23,500
18,980
20,878(税込)
当日出荷
19259607MTQL70N1本2859.5310~701
25,900
19,980
21,978(税込)
当日出荷
58374926MTQL70N(トレサビリティ体系図付)1個2859.5310~701
33,900
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58374935MTQL40N(トレサビリティ体系図付)1個2509.535~400.5
31,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58374944MTQL140N(トレサビリティ体系図付)1個40012.720~1401
40,600
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58378304MTQL70N(校正企業実施一般校正証明書一式付)1個2859.5310~701
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58378313MTQL40N(校正企業実施一般校正証明書一式付)1個2509.535~400.5
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58378329MTQL140N(校正企業実施一般校正証明書一式付)1個40012.720~1401
オープン
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50795370MTQL140N(英語版一般校正証明書付)1セット40012.720~1401
オープン
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50795379MTQL40N(英語版一般校正証明書付)1セット2509.535~400.5
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50795388MTQL70N(英語版一般校正証明書付)1セット2859.5310~701
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-30
用途: 広いトルク範囲で重宝しています
教育・研究機関

安価で広い範囲で利用できるのが良いです。緩めるときには使わないようにとの指示なので、締めるときだけにしています。

対象商品 : 19259598
2023-08-17
用途: バイクのメンテナンス
卸売・小売業

精密工具は信頼できるショップで購入したいのでこちらに決めました。

対象商品 : 19259598
2022-09-16
用途: 精度5%と書いてあるものの
自動車・二輪車・自転車関連業

精度を犠牲にワイドレンジにしたモデルですが、付属の校正証明書に記載の数値は通常モデルの±3%にも余裕で収まる精度でした。
上が40Nmまでのわりにコンパクトなので、エンジンルーム内の狭い場所でも取り回しがいいですね。

対象商品 : 19259598
2022-06-13
用途: バイクメンテナンス

バイクメンテナンスで利用しました。ほとんどこの1本で対応出来、信頼感が高いですね

1が参考にしています
対象商品 : 19259582
2021-09-18
用途: 自動車、自転車、機械のメンテナンス
農・林・水産業

昨年のMTQL40Nに続いての購入です。
これで、自動車のタイヤ交換メンテ、自転車のBB交換メンテが出来ます。MTQL140Nもトルクレンジの広さ、大きさ、握った感じ、副目盛の回転のスムーズ感と節度感全て良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 19259598
2021-02-17
用途: 自働車 エンジンオーバーホール
しょうやプラン株式会社不動産業

トルクレンチ壊れたので購入。やはり迷わず東日製作所。
何の不満もございません。安定の使いやすさ、信頼性。

1が参考にしています
対象商品 : 19259598
2020-04-26
用途: 自動車、自動車、機械のメンテナンス時
農・林・水産業

トルクレンジの広さ、大きさ、握った感じ、副目盛の回転のスムーズ感と節度感全て良いです。ひとつだけ改善してほしいのは、副目盛の文字が、主目盛より大きいが、蛍光灯の光ではベース面が光り見にくい。袋文字にしてはどうか。

対象商品 : 19259598
2020-05-03
用途: バイク オーバーホール

ホンダ ドリームのエンジンオーバーホールで利用しました。使いやすいです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする