非通電ニューピクテスト

非通電ニューピクテスト - Peacock(尾崎製作所)
測定力(N)0.3以下タイプノークラッチタイプ
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
全32種類を絞り込む
測定範囲(mm)
目量(mm)
目盛仕様
内容量
32種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
目量(mm)
寸法L(mm)
目盛
目盛仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19260605PCN-1AU1台0.50.0121.30 - 25 - 00-25-0
16,690
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
19260614PCN-1BU1台0.80.0122.20 - 40 - 00-40-0
16,690
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
19260623PCN-1LU1台10.0142.80 - 50 - 00-50-0
19,780
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
19260632PCN-2BU1台0.20.00216.60 - 100 - 00-100-0
20,400
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
19260648PCN-2U1台0.280.00217.940 - 140 - 00-140-0
19,780
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
19260657PCN-5U1台0.50.0121.30 - 25 - 00-25-0
15,660
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
19260666PCN-6U1台0.280.00217.80 - 140 - 00-140-0
17,410
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
19260675PCN-SU1台0.140.001-0 - 70 - 00-70-0
20,400
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
64972618PCN-2U(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1台0.280.00217.940 - 140 - 00-140-0
オープン
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64972627PCN-5U(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1台0.50.0121.30 - 25 - 00-25-0
オープン
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64972636PCN-6U(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1台0.280.00217.80 - 140 - 00-140-0
オープン
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64972645PCN-SU(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1台0.140.001-0 - 70 - 00-70-0
オープン
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64972654PCN-1AU(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1台0.50.0121.30 - 25 - 00-25-0
オープン
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64972663PCN-1BU(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1台0.80.0122.20 - 40 - 00-40-0
オープン
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64972679PCN-1LU(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1台10.0142.80 - 50 - 00-50-0
オープン
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64972688PCN-2BU(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1台0.20.00216.60 - 100 - 00-100-0
オープン
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64976258PCN-2U(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1台0.280.00217.940 - 140 - 00-140-0
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64976267PCN-5U(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1台0.50.0121.30 - 25 - 00-25-0
オープン
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64976276PCN-6U(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1台0.280.00217.80 - 140 - 00-140-0
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64976285PCN-SU(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1台0.140.001-0 - 70 - 00-70-0
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64976294PCN-1AU(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1台0.50.0121.30 - 25 - 00-25-0
オープン
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64976303PCN-1BU(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1台0.80.0122.20 - 40 - 00-40-0
オープン
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64976319PCN-1LU(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1台10.0142.80 - 50 - 00-50-0
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64976328PCN-2BU(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1台0.20.00216.60 - 100 - 00-100-0
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50795930PCN-1AU(英語版一般校正証明書付)1セット0.50.0121.30 - 25 - 00-25-0
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50795939PCN-1BU(英語版一般校正証明書付)1セット0.80.0122.20 - 40 - 00-40-0
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50795948PCN-1LU(英語版一般校正証明書付)1セット10.0142.80 - 50 - 00-50-0
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50795957PCN-2BU(英語版一般校正証明書付)1セット0.20.00216.60 - 100 - 00-100-0
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50795966PCN-2U(英語版一般校正証明書付)1セット0.280.00217.940 - 140 - 00-140-0
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50795975PCN-5U(英語版一般校正証明書付)1セット0.50.0121.30 - 25 - 00-25-0
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50795984PCN-6U(英語版一般校正証明書付)1セット0.280.00217.80 - 140 - 00-140-0
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50796000PCN-SU(英語版一般校正証明書付)1セット0.140.001-0 - 70 - 00-70-0
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テストインジケータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/089/
2022-11-11

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする