低圧ピクテスト

低圧ピクテスト - Peacock(尾崎製作所)
目量(mm)0.01測定力(N)0.05隣接誤差(μm)5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
全12種類を絞り込む
測定範囲(mm)
目盛
広範囲精度(μm)
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
目盛
戻り誤差(μm)
広範囲精度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19260693PC-1AE1台0.50 - 25 - 035
12,430
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
19260702PC-1BE1台0.80 - 40 - 038
12,430
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
19260718PC-1LE1台10 - 50 - 0410
15,510
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
64972697PC-1AE(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1台0.50 - 25 - 035
オープン
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64972706PC-1BE(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1台0.80 - 40 - 038
オープン
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64972715PC-1LE(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1台10 - 50 - 0410
オープン
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64976337PC-1AE(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1台0.50 - 25 - 035
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64976346PC-1BE(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1台0.80 - 40 - 038
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64976355PC-1LE(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1台10 - 50 - 0410
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50796009PC-1AE(英語版一般校正証明書付)1セット0.50 - 25 - 035
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50796018PC-1BE(英語版一般校正証明書付)1セット0.80 - 40 - 038
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50796027PC-1LE(英語版一般校正証明書付)1セット10 - 50 - 0410
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テストインジケータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/089/
2022-11-11

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする