曜日別特売

測定子

測定子 - Peacock(尾崎製作所)測定子 - Peacock(尾崎製作所)測定子 - Peacock(尾崎製作所)測定子 - Peacock(尾崎製作所)測定子 - Peacock(尾崎製作所)測定子 - Peacock(尾崎製作所)測定子 - Peacock(尾崎製作所)測定子 - Peacock(尾崎製作所)
(3件のレビュー)
内容量1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定子長さ(mm)
測定子直径(Φmm)
タイプ
ねじ長さ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19260754X-195球付5(ボール)鋼球
オープン
679
747(税込)
当日出荷
39605657X-1077.55球付4(ボール)鋼球
オープン
799
879(税込)
当日出荷
19260763XB-195超硬5(ボール)超硬
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
19260772XS-185R付5SKS 3
オープン
569
626(税込)
5日以内出荷
19260788XS-285平形5SKS 3
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
19260797XS-3255傾斜形5SKS 3
オープン
819
901(税込)
当日出荷
39605666XS-4510平皿形5SKS 3
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
19260806XS-5510平座形5SKS 3
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
19260815XS-6410ボタン形5SKS 3
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19260763
2026-01-05
用途: ブレーキディスクの振れ
SBSウイリー宇治自動車・二輪車・自転車関連業

スタンダードの測定子X-1は摩耗が早かったが、超硬は圧倒的に耐摩耗性に優れている

対象商品 : 19260754
2024-09-08
用途: テクロック製SM-130の改造で使用

測定子の取り換えで購入したもので、問題なく安定して使用しています。

対象商品 : 39605657
2018-11-07
用途: チャックの、フレ

普通に良いと思います。
この部品だけで売ってたのが、嬉しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする