曜日別特売

ダイヤルゲージ(防油型)

ダイヤルゲージ(防油型) - Peacock(尾崎製作所)
目量(mm)0.01目盛40 - 0 - 40測定範囲(mm)0.8 (7.0)測定力(N)1.4戻り誤差(μm)5繰返し精度(μm)5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
目量(mm)
測定力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1926096417Z-SWA1台0.8 (7.0)0.011.4
11,130
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
6497287317Z-SWA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1台0.8 (7.0)0.011.4
オープン
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6497651317Z-SWA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1台0.8 (7.0)0.011.4
オープン
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5079617617Z-SWA(英語版一般校正証明書付)1セット0.8 (7.0)0.011.4
オープン
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする