豆電球1.5V 1個(8150解体)

豆電球1.5V 1個(8150解体) - アーテック[学校教材・教育玩具]
(5件のレビュー)
用途理科実験に寸法(mm)Φ11×23電球色定格電圧(V)15消費電流(mA)300準拠理科小学校3年・4年内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
192859028153
オープン
73
80(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19285902
2023-06-14
用途: 模型の照明用に便利です

模型の照明用に使っています。コストパフォーマンスが高いのでお得です。

対象商品 : 19285902
2022-08-16
用途: 子供の実験手伝いに使っています
その他業種

よく切れるのが玉にキズですか、 多少電流をくっても丈夫な方がよいのですが?

対象商品 : 19285902
2022-08-17
用途: 自作の通電チェッカー
教育・研究機関

まったく普通の豆電球です。可も無く不可もなく。教材として使用するのに問題なし。

対象商品 : 19285902
2020-04-02
用途: 既存品の交換用でしたが・・・。
その他業種

同サイズの実用品を購入する積りでしたが・・・、過つて教材・玩具を注文しました。又、後日・・・。

対象商品 : 19285902
2016-07-29
用途: 検査
医療・福祉・介護関連業

通常の乾電池(単3)で使用していたにもかかわらず1回2分の使用で5~6回目に電球2個とも切れました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする