KEIBA
強力ニッパー
開口を楽にするコイルスプリング付き。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付き。
用途
切る作業に
材質
MARUTOLOYⅡ
寸法E(mm)
15
寸法C(mm)
51
バネ
有り
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19189747
N-205S
125
¥3,290
¥
2,198
¥2,418
(税込)
当日出荷
19189756
N-206S
150
¥3,500
¥
2,698
¥2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください