斜めニッパー

斜めニッパー - KEIBA斜めニッパー - KEIBA斜めニッパー - KEIBA斜めニッパー - KEIBA斜めニッパー - KEIBA斜めニッパー - KEIBA
(5件のレビュー)

刃面には、大きさの違う皮むき穴Φ(1.2/1.8mm)付き。

用途切る・皮むき作業に材質MARUTOLOYⅠ寸法E(mm)35寸法B(mm)23.5バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例19189792N-215125
3,940
2,798
3,078(税込)
当日出荷
19189808N-216150
4,180
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-23
用途: 切れ味抜群

配線の皮むきの切れが良く長持ちします。10年に1度くらい交換しますがこれに限ります。

対象商品 : 19189808
2020-05-26
用途: 光配線工事
山下産業建設業・工事業

keibaのニッパーは抜群に切れ味もいいですし、刃こぼれもしません、
とても信用して使用しています。

対象商品 : 19189792
2019-02-25
用途: 電線の切断
はさま屋

小さめの手ですので、この大きさが気に入っています。

対象商品 : 19189808
2017-03-21
用途: オーディオ機器の製作時の電線のカット時に

私は元電気工事士ですが、現場ではメリーの
ニッパーが使いやすく、切れ味が良くて
愛用していました。
メリー製は切れ口は綺麗でしたが、切れ味と
刃の寿命が片刃故に短かったのが若干
不満点でした・・・
KEIBA製は切り口の綺麗さ、切れ味の点でも
メリー以上です。
とにかく作りが良くて、イメージ通りに
綺麗に切れるので、使う喜びがあります。

1が参考にしています
対象商品 : 19189808
2016-12-21
用途: オーディオ製品の修理に使用。
サービス業

KEIBA斜めニッパー切れ味が徳よく信頼して使えます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする