KEIBA
スモールクリッパー(平刃タイプ)
幅広い用途に使用可能な平刃タイプ。成形ハンドル付きで握りやすい。※ピアノ線対応ではありません。極細線の切断には適しません。
用途
切る作業に
サイズ(mm)
200
材質
SK材
質量(g)
250
寸法A(mm)
210
寸法D(mm)
16
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
50
切断能力(Φmm) 軟線
3.2
切断能力(Φmm) 硬線
2.9
バネ
無し
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19190097
C-C58
¥
2,700
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください