KEIBA
スモールクリッパー(平刃タイプ)
幅広い用途に使用可能な平刃タイプ。成形ハンドル付きで握りやすい。
用途
切る作業に
サイズ(mm)
200
材質
SK材
質量(g)
250
寸法A(mm)
210
寸法D(mm)
16
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
50
切断能力(Φmm) ピアノ線
2.3
切断能力(Φmm) 軟線
3.2
切断能力(Φmm) 硬線
2.9
バネ
無し
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19190106
C-C68
¥
3,060
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください