曜日別特売

洋式トイレ用横スイング式手摺(樹脂被膜補助手摺)

洋式トイレ用横スイング式手摺(樹脂被膜補助手摺) - ノーブランド洋式トイレ用横スイング式手摺(樹脂被膜補助手摺) - ノーブランド洋式トイレ用横スイング式手摺(樹脂被膜補助手摺) - ノーブランド洋式トイレ用横スイング式手摺(樹脂被膜補助手摺) - ノーブランド洋式トイレ用横スイング式手摺(樹脂被膜補助手摺) - ノーブランド

抗菌剤配合仕様

用途洋便器手摺:スイング式材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)握り径(Φmm)34内容量1台
注意
※取り付け用ビス・アンカーは付属しておりません。
全24種類を絞り込む
タイプ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
長さL(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19196363AT-153(取付プレート)150×400×5550アイボリーR(右勝手)
182,300
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
19196372AT-153(取付プレート)150×400×5700アイボリーR(右勝手)
182,300
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
19196388AT-153(取付プレート)150×400×5550アイボリーL(左勝手)
182,300
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
19196397AT-153(取付プレート)150×400×5700アイボリーL(左勝手)
182,300
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
19196406AT-153(取付プレート)150×400×5550ベージュR(右勝手)
182,300
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
19196415AT-153(取付プレート)150×400×5700ベージュR(右勝手)
182,300
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
19196424AT-153(取付プレート)150×400×5550ベージュL(左勝手)
182,300
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
19196433AT-153(取付プレート)150×400×5700ベージュL(左勝手)
182,300
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
19196442AT-153(取付プレート)150×400×5550ピンクR(右勝手)
182,300
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
19196458AT-153(取付プレート)150×400×5700ピンクR(右勝手)
182,300
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
19196467AT-153(取付プレート)150×400×5550ピンクL(左勝手)
182,300
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
19196476AT-153(取付プレート)150×400×5700ピンクL(左勝手)
182,300
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
19196485AT-153(取付プレート)150×400×5550ブルーR(右勝手)
182,300
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
19196494AT-153(取付プレート)150×400×5700ブルーR(右勝手)
182,300
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
19196503AT-153(取付プレート)150×400×5550ブルーL(左勝手)
182,300
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
19196512AT-153(取付プレート)150×400×5700ブルーL(左勝手)
182,300
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
19196528AT-153(取付プレート)150×400×5550グリーンR(右勝手)
182,300
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
19196537AT-153(取付プレート)150×400×5700グリーンR(右勝手)
182,300
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
19196546AT-153(取付プレート)150×400×5550グリーンL(左勝手)
182,300
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
19196555AT-153(取付プレート)150×400×5700グリーンL(左勝手)
182,300
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
19196564AT-153(取付プレート)150×400×5550木目調R(右勝手)
220,100
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
19196573AT-153(取付プレート)150×400×5700木目調R(右勝手)
220,100
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
19196582AT-153(取付プレート)150×400×5550木目調L(左勝手)
220,100
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
19196598AT-153(取付プレート)150×400×5700木目調L(左勝手)
220,100
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする