和風便器用壁床付手摺(ステンレス製手摺)

和風便器用壁床付手摺(ステンレス製手摺) - ノーブランド和風便器用壁床付手摺(ステンレス製手摺) - ノーブランド
用途和便器手摺:和風便器用材質SUS304(厚さ2.0mm)握り径(Φmm)34寸法(奥行D×高さH)(mm)1000×600出幅(mm)1000内容量1組(2本)
注意
※取り付け用ビス・アンカーは付属しておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
使用座金
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19198445WR-102/座金IタイプH/L(ヘアーライン仕上)Iタイプ(アンカー止め仕様)
58,700
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
19198454WR-102/座金Iタイプ磨き(♯400)仕上Iタイプ(アンカー止め仕様)
57,500
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
19198427WR-102/座金DタイプH/L(ヘアーライン仕上)Dタイプ(ビス止め仕様)
57,500
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
19198436WR-102/座金Dタイプ磨き(♯400)仕上Dタイプ(ビス止め仕様)
57,500
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする