洋式トイレ用横スイング式手摺(ステンレス製手摺)

洋式トイレ用横スイング式手摺(ステンレス製手摺) - ノーブランド洋式トイレ用横スイング式手摺(ステンレス製手摺) - ノーブランド
用途洋便器手摺:スイング式材質SUS304(厚さ2.0mm)握り径(Φmm)34寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(取付プレート)150×400×5内容量1台
注意
※取り付け用ビス・アンカーは付属しておりません。
全12種類を絞り込む
タイプ
仕上
12種類すべて表示中
注文コード
品番
長さL(mm)
タイプ
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19198463WR-153/R550R(右勝手)ヘアーライン
182,300
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
19198472WR-153/R700R(右勝手)ヘアーライン
182,300
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
19198488WR-153/R780R(右勝手)ヘアーライン
182,300
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
19198497WR-153/L550L(左勝手)ヘアーライン
182,300
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
19198506WR-153/L700L(左勝手)ヘアーライン
182,300
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
19198515WR-153/L780L(左勝手)ヘアーライン
182,300
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
19198524WR-153/R550R(右勝手)磨き(♯400)仕上
182,300
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
19198533WR-153/R700R(右勝手)磨き(♯400)仕上
182,300
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
19198542WR-153/R780R(右勝手)磨き(♯400)仕上
182,300
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
19198558WR-153/L550L(左勝手)磨き(♯400)仕上
182,300
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
19198567WR-153/L700L(左勝手)磨き(♯400)仕上
182,300
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
19198576WR-153/L780L(左勝手)磨き(♯400)仕上
182,300
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする