天牛(富士手袋工業)
プリズム反射安全ベスト
光がプリズム状に反射して視認性に優れています。
種類
ベスト型
材質
ベスト/ポリエステル、テープ/PVC
テープ幅(mm)
60
ウエスト(cm)
フリー(~130まで)
着丈(cm)
60
内容量
1着
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ地色
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19220398
4260
黄
黄
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
19220407
4260
黄
紺
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
19220416
4260
白
紺
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください