プリズム反射安全ショートベスト

プリズム反射安全ショートベスト - 天牛(富士手袋工業)プリズム反射安全ショートベスト - 天牛(富士手袋工業)プリズム反射安全ショートベスト - 天牛(富士手袋工業)プリズム反射安全ショートベスト - 天牛(富士手袋工業)プリズム反射安全ショートベスト - 天牛(富士手袋工業)
(1件のレビュー)

光がプリズム状に反射して視認性に優れています。

種類ベスト型材質ベスト/ポリエステル、テープ/PVCテープ幅(mm)60ウエスト(cm)フリー(~130まで)着丈(cm)40内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ地色
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
192204254261
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
192204344261
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
192204434261
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19220434
2017-06-09
用途: 現場で作業時
建設業・工事業

反射板の破損が早いような気がします。冬季は特に破損が早い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする