ICウインカーリレー スズキ7P用12V 0.05-10A

ICウインカーリレー スズキ7P用12V 0.05-10A - KIJIMA(キジマ)
(5件のレビュー)

スズキ純正7極リレー(38610-03F00)のLEDウインカー対応モデルです。
電球・LEDバルブを問わず合計100Wまでのウインカー回路に使用する事が出来ます。
前だけや後側だけLEDウインカーに交換した時などにも使用出来ます。純正リレーと交換してご使用下さい。

電圧(V)12仕様スズキ7極用電流(A)0.05A~10A適合車種GSX1300R隼・GSX1400・バンディット1250/S/F/1200・GSXR1000(K5-)・GSXR600/750・GSR750・V-STROM650内容量1個
注意
※球切れ時のハイフラ信号には切り替わりませんのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19207527304-0533
4,500
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-27
用途: 自動二輪のメンテナンス
LUCINAサービス業

グラストラッカーNJ4BAのウインカーLED化に
LEDと電球を混ぜて使用しても問題なく作動します。点灯スピードも純正とほとんど変わりません。

対象商品 : 19207527
2020-11-01
用途: バイクのウインカーLED化
洛陽交運株式会社運輸・通信業

cj43スカイウエイブで使いました ウインカーをLEDに替えたらハイフラになったので購入しました 電球とLEDを併用してもハイフラになりません 純正リレーと差し換えるだけで作業終了で5分もかかりませんでした 耐久性は使い始めたばかりなのでわかりませんがキジマ製なので信頼しております

対象商品 : 19207527
2020-07-05
用途: ウインカーLED化時に必須

GSX-R1000 L6(2016) GT78Aに使用。
純正リレーを置き換えるだけで素人にも簡単です。
場所は左テールカウルの中で、左タンク横カバー、シートの取外しと、左テールカウル一とフレーム間に指が入る隙間が開く所までクリップやネジを外す必要が有ります。
リレー自体は前後のラッチで固定されているだけですが、ラッチを外すのが難いので部品の構造を見て考えて下さい。

対象商品 : 19207527
2020-10-11
用途: バイクの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

頼んだ次の日に届いて、とても丁寧で満足です!
モノタロウブランドではないので、どこで買っても同じものですが、梱包や信頼度は高いのでまた利用したいです

2が参考にしています
対象商品 : 19207527
2019-06-07
用途: GSX-S750のLEDウインカー球置換
その他業種

問題なくポン付け出来ました。
ハイフラも解消しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー・ハーネス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする