エアサスゲージ 0.1-1.0kg/cm2

エアサスゲージ 0.1-1.0kg/cm2 - KIJIMA(キジマ)
(8件のレビュー)

エアサス調整用ゲージ

使用空気圧(kg/cm2)0.1-1.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19206942302-303
5,700
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19206942
2025-07-02
用途: XL400R用
旭高珠算塾サービス業

サービスマニュアルの調整幅が0~0.4kg/cm2だったので昔から気にはなっていました 取り外し時必ず少量エアは抜けますが左右同じになるように雰囲気でクリアしてますツーリングの荷物を積んだ時やタンデム時に出先にて簡単に姿勢調整が出来て私的には運転が想像以上に楽に気持ち良くなりました、もっと早く買っとけば良かったです

対象商品 : 19206942
2023-07-04
用途: メンテナンス
製造業

滅多に使わないポンプですが無いと作業が出来ません。製品はキジマなので問題無く使ってます。

対象商品 : 19206942
2023-03-13
用途: バイクのエアサスペンション調整
自動車・二輪車・自転車関連業

軽量で、低圧調整にもってこいです。
値段も安いので、持っておいて損はないと思います。

対象商品 : 19206942
2023-01-27
用途: バイクのフロントサスへのエア充填
製造業

圧力指定が0.4キロのサスでしたが、正確に充填出来、精度に満足です。

対象商品 : 19206942
2021-02-15
用途: バイクのフロントフォークのエアー圧調整

今まで、自転車の空気入れを使ってましたが、時間がかかるし微調整できないので、本品を購入しました。
細かく調整でき助かります。
油断すると、加圧時に本体とゴムポンプが簡単に抜けてしまうので、本体がタンクなどに当たり、傷がつく可能性があるので、そこだけは改良してほしいところです。

1が参考にしています
対象商品 : 19206942
2020-12-02
用途: バイク(85年式)のサスペンションのエア圧調整に使用
サービス業

ツーリングの途中でも調整出来るので便利です。ただノズルがコンパクトなので、エアーが漏れないように押さえるのに何度かやり直しをすることがおおいです。

対象商品 : 19206942
2019-11-13
用途: フロントフォークエア注入
サービス業

今までスタンドのエアゲージでちょい握りしながらやってたのですが、思いっきり握っても少しずつ入れられる上持ち運び出来てどこでも作業可能になりました!

対象商品 : 19206942
2018-11-26
用途: トライアルバイクのタイヤ空気管理
サービス業

トライアルバイクのタイヤ空気管理のため購入しました(0.3~0.5kg/cm2で使用)。他社製品を使用していましたが二年間で二個も故障したため低圧用のゲージを探していたところ本商品を発見し購入しました。正確に測定出来ていると思います。星4は耐久性について未知数のためです。壊れない事を祈ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする