G.R.法 亜硝酸試薬(研究実験用)
|
名称GR法亜硝酸試薬
等級EP
化学式(α-ナフチルアミン)C10H9N、(スルファニル酸)C6H7NO3S、(L-酒石酸)C4H6O6
濃度(%)(α-ナフチルアミン)1、(スルファニル酸)10、(L-酒石酸)89
化学組成なし
労働安全衛生法の表示労57,57-2
危険物の類別非危険物
特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、強い眼刺激
CAS登録番号なし
注意
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般・個人の方はご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。