林純薬工業
ふっ化カリウム(研究実験用)
(1件のレビュー)
名称
ふっ化カリウム
化学式
KF
化学組成
KF
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
危険物の類別
非危険物
特性
飲み込むと有毒、長期継続的影響によって水生生物に毒性
平均分子量
58.10
PRTR法
第1種
CAS登録番号
7789-23-3
内容量
1本(500g)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
等級
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19222288
16003585
特級
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19222297
16003595
一級
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください