林純薬工業
硫化カリウム(研究実験用)
(1件のレビュー)
名称
硫化カリウム
等級
化学用 CP
化学式
K2S
濃度(%)
50 (K2S4として)
化学組成
K
2
S
アズワン品番
89-0066-23
危険物の類別
非危険物
特性
自己発熱:火災のおそれ、飲み込むと生命に危険、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)
平均分子量
110.26
CAS登録番号
1312-73-8
内容量
1本(500g)
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19222428
16004455
¥4,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください