曜日別特売

0.1% o-トリジン塩酸溶液 【残留塩素測定用】(研究実験用)

0.1% o-トリジン塩酸溶液 【残留塩素測定用】(研究実験用) - 林純薬工業
(2件のレビュー)
名称0.1% o-トリジン塩酸溶液 【残留塩素測定用】等級EP濃度(%)塩酸濃度 約6化学組成なし労働安全衛生法の表示労特-3,57,57-2アズワン品番89-0067-15危険物の類別非危険物特性金属腐食のおそれ、飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有毒、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (歯、呼吸器系)、水生生物に毒性CAS登録番号なし内容量1本(500mL)
化学物質等安全データシート(SDS):(0.5MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1922288420001585
2,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19222884
2019-10-25
用途: 実験
株式会社Central卸売・小売業

物は良いですが、もう少し少ないサイズがあれば嬉しいです。

対象商品 : 19222884
2017-08-11
用途: 水道水の残留塩素測定に使用
その他業種

金魚の水交換際、中和剤を入れ忘れを防止する為に使用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする