KOTO
フォールレバー
プーリーが固定できタイミングベルトの交換、脱着、ウォーターポンプ脱着の作業が早く楽にできます。
アルミ製プーリーにもご使用できます。
Vベルトは消耗品です。
セット内容
レバー、延長ハンドル、VベルトASSY
質量(kg)
1.54
ケース寸法(mm)
365×95×40
適合車種
軽自動車~普通乗用車
適合プーリ(mm)
Φ20~180無段階
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19225115
PH-50
¥
28,730
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください