曜日別特売

筒型ダイスハンドル

筒型ダイスハンドル - KOTO筒型ダイスハンドル - KOTO
(1件のレビュー)

クリップボルト、エンジンスタッドボルト等の車両専用ダイスハンドルです。
回りに障害物があってもスピーディな作業が行えます。
ラチェットハンドル、ナットスピンナー、T型ハンドルが使用できます。

寸法D3(Φmm)38内容量1個
注意
※ダイスは別途市販のものをご購入ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
差込角(sq.)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19226007DH-38140473812.7
7,660
5,998
6,598(税込)
当日出荷
19226016KDH-25D8034259.5
7,600
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19226007
2023-12-25
用途: 自動車整備
その他業種

JTC5214 「タップ&ダイスセット」を購入したのですが、ダイスハンドルが大きすぎて、ホイールボルト等々に使えません。そこで、この「筒形ダイスハンドル」を追加購入しました。これで実用的にダイスが使える様になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする