曜日別特売

修正ナット

修正ナット - KOTO修正ナット - KOTO修正ナット - KOTO修正ナット - KOTO修正ナット - KOTO修正ナット - KOTO修正ナット - KOTO修正ナット - KOTO
(12件のレビュー)
内容量1個
全12種類を絞り込む
ピッチ
ねじ径
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
ピッチ
ねじ径
六角(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19226052M10FB-10-1P1M1018
1,030
929
1,022(税込)
当日出荷
19226068M10FB-10-2P1.25M1018
1,030
819
901(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
19226077M10FB-10-3P1.5M1018
1,030
929
1,022(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
19226086M10FB-12-1P1.25M1219
1,130
999
1,099(税込)
当日出荷
19226095M10FB-12-2P1.5M1219
1,130
999
1,099(税込)
当日出荷
19226104M10FB-14-1P1.25M1422
1,270
1,198
1,318(税込)
当日出荷
19226113M10FB-14-2P1.5M1422
1,270
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
19226122M10FB-6-1P1M611
820
659
725(税込)
当日出荷
19226138M10FB-6-2P1.25M611
820
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
19226147M10FB-8-1P1M814
840
759
835(税込)
5日以内出荷
返品不可
19226156M10FB-8-2P1.25M814
840
679
747(税込)
当日出荷
19226165M10FB-8-3P1.5M814
840
759
835(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19226156
2024-05-19
用途: オスねじさらい
製造業

通常のダイスでは入らない狭い空間でも使用できます。バイクのエキゾーストフランジのスタッドボルトがさび付いたのでさらうのに使いました。

対象商品 : 19226095
2023-01-17
用途: ハブボルトの修正

路上でスペアタイヤに交換したときにホイールを引っ掛けてしまいハブボルトの先端がめくれてしまいました。
この製品ではまるで歯が立たなかったようで悪い箇所を通過しても切粉も出ないし山も起きませんでしたので別のものを購入して修正しました。
比較的小さいサイズのレンチで回せる点は優れていると思いますが、そのぶん肉が薄くて変形しやすいのかもしれません。ゴミが詰まったときなどにまた使ってみようと思います。

対象商品 : 19226077
2021-04-04
用途: クルマのホイールナット脱着時に
カスタマーサービス自動車・二輪車・自転車関連業

クルマのホイールナットを脱着する際、少し違和感が感じられる時が有ります。たいていホイールボルトが痛みかけているケースが殆どで、ネジ山の修正がしたいと思い購入しました。トヨタ・ダイハツ・ミツビシ用にP
1.5をスズキ用にP1.25と2種類を準備しました。六角の対面は19
なので工具箱にある19BOXが使えるのも選んだ理由です。ネジ山修正には十分使えるしコスパも良い。必需品のひとつになりました。

2が参考にしています
対象商品 : 19226086
2021-04-13
用途: 修理
自動車・二輪車・自転車関連業

ソケットでもメガネでもモンキーでも回せて
二面幅はミリなので特殊なインチ工具も要らず。
丸ダイスの使えない狭い場所を簡単に修復できました。
あまりの便利さに1.5ピッチの方も即注文しました。

1が参考にしています
対象商品 : 19226068
2020-08-31
用途: 自動車整備一般
自動車・二輪車・自転車関連業

錆びたボルトの修正(錆落とし)に利用。普通のナットの感覚で普通の工具で利用できるのが良い。基本的なサイズをそろえておきたいと思います

1が参考にしています
対象商品 : 19226086
2021-04-24
用途: 自動車のハブボルトの修正に
自動車・二輪車・自転車関連業

期待したのですが、自動車整備のプロ用ではないです。価格が安いので、当然と言えば当然ですが・・・

対象商品 : 19226077
2020-01-30
用途: 組付け機械のねじ山修正
自動車・二輪車・自転車関連業

手軽にねじ山の修正が可能です。
ただし、江東産業のカタログに誤記があり、対面寸法は下記との事です。
M6-P1.0 10mm P1.5 12mm
M8-P1.0・P1.25 13mm P1.5 9/16
M10-P1.0・P1.25・P1.5 17mm
M12-P1.25・P1.5 19mm
M14-P1.25 23mm P1.5 22mm

3が参考にしています
対象商品 : 19226147
2020-05-06
用途: 自転車前輪のネジの修正に
製造業

LEDライト付きの自転車の前輪のオスねじ山が故障しました。通常のタイプならばネジを交換すれば良いのですが、LEDライト付きは分解がかなり煩雑です。また、通常のタップセットはM10でピッチは1mmではありません。これを使用したところ、何の問題もなくねじ山が修正できたため、フロントホイールを捨てずに済みました。大満足です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする